歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
o 型環公制分類 1050 件式,以系統置物箱 4.4.1 提供
o 型環公制分類 1050 件式,以系統置物箱 4.4.1 提供 - 1
o 型環公制分類 1050 件式,以系統置物箱 4.4.1 提供 - 2

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

o 型環公制分類 1050 件式,以系統置物箱 4.4.1 提供

NBR 70,直徑 3-24 mm

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

  • NBR 是一種化學名稱:丁腈橡膠 (品牌,例如 Europrene®、Krynac®、Nipol®、Perbunan®、Breon®)

  • 耐溫性:-30°C 至 +100°C

  • 尺寸公差符合 DIN ISO 3601-1 B (工業標準)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。