彈性圓柱銷 (襯套) 類 1100 件式,以系統置物箱 4.4.1 提供ISO 8752
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
分類中包括從 2 mm 到 6 mm 的直徑
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!