密封環分類 525 件式,以系統置物箱 4.4.1 提供
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
所有墊圈均符合 DIN 7603,在靜態表面上為平坦密封
其可用於密封靜態螺絲管連接
- 鋁環由於其防腐蝕性而可用於任何地方 (除了部分存在強酸的環境)
- A 形 = 平式密封件
- 耐熱高達最高 +300°C
通知
要用於生產密封墊圈的材料取決於管線中存在的介質。
當使用密封環時,您應該知道尺寸會依內徑和外徑來指定 – 如果空間相當緊密,內徑便是決定因素。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!