高彈性
- 兩種不同的敲擊表面,用途廣泛
- 提供多種可更換的鎚頭,可自行調整配備
- 可立即搭配預先裝配的中等硬度耐用塑膠 (白色) 及帶底座的柔軟低磨損橡膠 (黑色) 鎚頭組合使用
代表德國產品的最高品質
- 可鍛鑄鐵外殼具備整合式把手保護套,可提高抗破損性,使其更為堅固耐用
- 高品質、可減緩震動,形狀亦符合人體工學,加上抓握區域使用雙層清漆處理,操作感絕佳
- 把手和所有鎚頭都可作為替換零件使用,並且可輕鬆更換以供長期使用
- 橡膠墊上的底座表示可以放在其頭上,讓您在站立工作時可以符合人體工學要求而不需要彎腰
應用區域
本產品提供多種鎚頭以供選用,適合多種不同的維護、組裝與施工作業。鎚頭組合特別適用於園藝和景觀美化的鋪路作業、柵欄工程、鷹架和帳棚搭建、木工和組合屋施工等方面。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!