內含合成機油
最佳蠕變與潤滑效果
極高度毛細作用
- 絕佳蠕變特性可確保極快速滲入鐵鏽與腐蝕
- 噴灑後很快就會產生最佳效果
NSF H1 - 已註冊
- 可以使用在加工或儲存食物的區域。
- 但是,必須防止產品直接接觸食物
極佳的材料相容性
相較於許多傳統除鏽劑,本產品不會侵蝕橡膠或塑膠。
由於具有防腐蝕添加劑,因此可達最佳防腐蝕效果
不含樹脂與酸
不含矽利康
通知
- 立即去除敏感及上漆表面的過多材質或噴濺
- 避免在零件上添加過量的油。
- 不含樹脂與酸
- 不含矽利康
NSF = 監督與註冊食品業所使用產品的國際公認組織。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。應用區域
用於鬆開機械、組件與裝置上的嚴重生鏽及氧化的螺絲與連接件,最適合用於食物與飲料業。
指示
使用前,請先均勻搖晃罐子。從大約 15 至 20 公分的距離以及在 15 至 25°C 的應用溫度下均勻噴塗想要的位置,讓它作用一小段時間。對於頑固的連接,請重複塗抹程序,如有必要請延長工作時間。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!