快速鑽孔
- 鑽腹變薄可確保鑽孔期間的摩擦變小,因此需要較少的進給力
- 紮實的點研磨以及短的設計作業長度均讓在施工現場中和在組裝時使用無線和有線鑽機得以實現快速鑽孔
- 高效率切屑移除
自動定心
交叉研磨可確保即使在圓頂形表面也能有優良的定心效果,因此不需要中心衝孔或鑽導孔
良好的切削效能
切削材料 HSCo (M35) 包含 5% 鈷可提供較高耐熱性和硬度,以符合嚴苛的要求
通知
鑽柄從 13.0 公釐直徑轉變為 12.7 公釐直徑。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
鋼與不鏽鋼
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!