RW 版 1/4 英吋棘輪扳手 8 件式
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
RW 版 1/4 英吋棘輪扳手 8 件式
黑色,附 Reinhold Würth 簽名和包含 7 個起子頭的整合式起子頭儲存盒。慈善行動:Würth 捐出部分 RW WORKOUT 週所得支持 UNICEF 用於 UNICEF 專案
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
重要的起子頭尺寸一應俱全
- 六個起子頭的整合式起子頭匣,將最重要的起子頭子尺寸整合成為一個工具
- 起子頭匣以玻璃纖維強化 PP 塑膠製成,並且內附磁鐵,故可安全固定起子頭
高度強固設計
- 棘輪扳手搭配含雙向桿的精巧棘輪頭,且具有 60 齒細齒
- 最大扭力 50 Nm
- 鋁製手柄輕量、穩定且耐腐蝕
可在極狹窄的空間中輕鬆使用
- 整體重量輕且短小
- 細齒可提供小幅雙向旋轉角度
交付內容物:
- 1x 1/4 英吋棘輪搭配整合式匣
- 1x 十字 1、十字 2 起子頭各一
- 1x 梅花 20、梅花 25 起子頭各一
- 1x 六角 3 mm、4 mm 起子頭各一
- 1x 0.8 x 5.5 mm 一字起子頭
通知
碳中和產品
攜手 ClimatePartner,我們同時支持國際氣候保護專案。
除此之外,根據國際接受的計算標準,碳中和代表可完全抵消產品在生產及供應鏈的碳足跡,以便支持國際氣候保護專案。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!