R1 通用清潔劑
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
- 高潔淨效能,能快速且徹底清除頑垢
- 對材質中性溫和無刺激性 - 不會侵蝕漆面、橡膠或塑膠
- 使用便捷
- 氣味芳香
- 適用於機器與手動清潔
- 短時間浸泡後,可去除油脂、尼古丁污垢、顏料髒污及結垢
通知
- 熱水可加強清潔效果
- 適用溫度:+ 5 °C 至 + 80 °C
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適合清潔車輛外部與內部 (車輛處理)。適合清潔油漆、塑膠零件、車頂纖維布、帆布、內飾板、乙烯基車頂、襯墊、地毯與所有防水表面
指示
根據髒污程度,以最大強度塗抹在污垢區域或用水稀釋,然後在短暫的浸泡時間後,擦掉或用水沖洗。
攪拌台:
- HP 清潔劑 - 產品容量的 5 %
- 濕/乾清潔裝置 - 產品容量的 5 %
- 手動 - 產品容量的 35 %
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!