Pneusil 輪胎修復系統
影像為範例。 如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 菇狀維修工具,適合輻射層與斜交輪胎,含內胎與不含內胎 (無內胎)
- 適用最快速度可達速度編碼「V」(含) (最快 240 km/h)
- 維修單元可搭配高強度硫化水泥處理
- 可單獨從內側維修,提供最高等級的品質、可靠性與安全性
通知
在輪胎漏氣的情況下繼續駕駛,直到車輛完全停下為止,可能對輪胎結構造成相當程度的損壞。只有由專家檢查內胎才能評估輪胎是否能夠修復,如果能夠,要用什麼修復系統。因此絕對必須將輪胎從輪輞上取下 - 是否安全就取決於這一點!
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
維修能力最大 6 mm (汽車) 與 10 mm (卡車)。也適用於失壓續跑胎。
指示
菇狀維修工具可對破損區域執行專業的兩階段維修:
- 「蘑菇」板會硫化至內胎上,藉以保證絕對壓力緊密性。輪胎不會失去任何壓力!
- 維修工具柄會硫化於通道,藉以避免灰塵、鹽水或其他物質進入輪胎而導致腐蝕,或避免「蘑菇片」鬆脫。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!