乾性潤滑噴霧劑 PTFE
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
消除噪聲、嘎軋音和不順暢的移動
提供長久防磨損保護
膜厚 10 µm
即使精密工程中的最微小公差也可以使用
極高抗性
- 耐溫從 –180°C 至 +260°C (短時間)
- 永久耐水、酸與鹼
不含礦物油
不含矽利康
通知
吸煙者在使用後務必洗手。吸到受污染的香煙可能造成健康相關問題。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
透明、防塵乾式潤滑劑,適用於輕度至中度負載。
指示
使用前請先短暫搖晃。在摩擦點或接頭噴上薄薄一層,然後使其乾燥,薄層施用乾燥時間:大約 1 - 2 分鐘,較厚施用乾燥時間:大約 5 分鐘。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!