即時密封效果可讓緊固連接處立即承載高達約 5 巴,最終硬化後最高可承載管路的爆破壓力。
低強度 - 易去除
對多數鹼液、氣體、溶劑、油與燃料具有高抗媒介性
密封膠不會在螺紋上滲漏
快速且安全組裝
裝在具備分配系統的便利摺式瓶中
- 由於有精巧的轉動鎖定噴嘴,因此能夠實際用單手操作
- 連續可調的分配系統能配合應用進行調整,並將消耗和成本降至最低
- 可輕鬆清空殘留產品
不含矽利康、不含溶劑且不含油
- DVGW 批准 (註冊編號 NG-5146BM0338),經過測試,符合 DIN EN 751-1 (根據 DVGW TRGI 2018 未獲允許用於德國的家用氣體安裝。)
- 經 NSF 測試符合 NSF/ANSI 61 標準,適用於最高 +82 °C 的生活用水及飲用水
通知
- 由於銅或銅合金而造成的強效加速效應,密封劑可能在密封過程中就開始固化。這可能會造成細微裂縫,未來可能導致洩漏。因此,如果接頭含有銅且將與 ≥ 40°C 的水長期接觸,在使用具有 PTFE 的管路密封劑時,我們強烈建議進行初步測試以確保製程無虞。使用者須負責決定本產品對於特定應用和黏著程序的適用性。
- 以下塑膠可能會在長時間暴露於液體產品的情況下受到影響:ABS、賽璐珞、膨脹型聚苯乙烯、聚碳酸酯 (Macrolon)、PMMA (樹脂玻璃)、聚碸、SAN (Luran,Tyril)、Vinidur、硫化纖維與油漆表面。
- 根據 DVGW TRGI 2008 未獲允許用於德國的家用氣體安裝。
應用區域
- DVGW 批准 (註冊編號 NG-5146BM0338),經過測試,符合 DIN EN 751-1 (根據 DVGW TRGI 2018 未獲允許用於德國的家用氣體安裝。)
- 經 NSF 測試符合 NSF/ANSI 61 標準,適用於最高 +82 °C 的生活用水及飲用水
應用區域
依照 ISO 7.1 (錐形 / 圓柱螺紋) 密封金屬管接頭達 R3"。也適合將圓柱對圓柱螺紋鎖緊至 ≥ 5 Nm 或以垂直位置固化。
指示
當在無氧環境下接觸金屬時,此液態塑膠會固化。接觸表面必須乾燥、無塵且無潤滑脂。充分弄濕黏著表面並立即接合。
關於更多資訊,請參考技術資料表。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!