透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
排序方式
找到 6 個商品,其中包含 6 種類型
NBR 70,直徑 3-24 mm
圓線直徑:1.6 mm、2.4 mm、3 mm、5.7 mm、8.4 mm,NBR 70
O 型環,英制,NBR 70,(2.9-23.4),系統置物箱 4.4.1 中的 1050 件式。
O 型環,英制,NBR 70,(25-43.82)
O 型環,英吋,NBR 70,系統置物箱 4.4.1 中的 440 件式。
O 型環,公制,NBR 70,直徑 25-42 mm,330 件式,系統置物箱 4.4.1。
還有更多相符結果。請輸入更詳細的資訊,以獲得更精確的結果。
請檢查您的搜尋字串,或使用其他搜尋字詞。