定位器 MD 12
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
輕鬆偵測
- 自動校準可確保快速操作,不會發生測量錯誤
- 帶電和斷電纜線的直接位置
- 配備三色 LED 環的清晰的鑽孔導引,且可使用「中心尋找器」刻度尺精確指示物體中心
- 具有照明的顯示器,即使在光線不足的情況下,也能輕鬆讀取結果
- 三種偵測模式:乾砌石工模式、金屬模式和帶電纜線模式
- 深層定位深度可在物體深度達到 120 mm 啟用位置
使用方便
- 輕巧且符合人體工學的設計,操作舒適
- 長效電池續航力,閒置 5 分鐘後會自動關閉
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
定位器可用於各種領域,以找到鐵與非鐵金屬、木製子結構與帶電纜線。因此非常適合用於建築和翻修專案、安裝,以及在牆壁和天花板上安裝固定裝置。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!