CNC 切削甚至會與切削幾何特別對齊,以降低切削壓力
公差較小的精確且乾淨的鑽孔
最佳化偏移中心鑽 (GS 保護系統)
- 無需費力地進行中心衝孔,因為電鑽可在不偏離路徑的情況下居中
- 降低鑽孔力,且鑽孔時間減少 50% 以上,同時降低功率消耗 (取決於使用的手提式電鑽)
透過獨特的全自動焊接程序,精準地以最佳方式嵌入膠合碳化齒
高切削性能與長使用壽命
頂出彈簧
- 當鑽頭進入媒介時,在預先鑽孔後保護對衝擊敏感的碳化齒
- 鑽孔完成後,自動頂出鑽孔部分 (「鑽心」):注意:頂出彈簧可用於厚度達 8 公釐的材料。針對較厚的材料,必須取出彈簧。否則,切削深度將受限制 (會壓縮彈簧)。
具備偏移碎屑凹槽的實心基底主體
即使使用較厚的材料,也能達到最佳的去除碎屑效果:注意:但是,我們建議對孔鋸進行「通風」,即在處理深度為 6 公釐及以上的材料時,停止鑽孔並去除碎屑。然後再繼續工作。
單獨回火柄,∅ 32 公釐起
隨著直徑增加而增加的 ∅ 扭力與扭力的補償
通知
確保桶形鋸固定在鑽頭夾頭中。避免以一定的角度使用桶形鋸。工作時請配戴適當的防護服裝,例如護目鏡、手套等。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於工具鋼、建築鋼、非鐵金屬、防鏽金屬 (例如 A2 與 A4)、塑膠、實木、疊片、充氣混凝土與石膏板的立式與手提式電鑽。適用於切削管與彎曲或壓型表面 (也適用於重疊孔)。
指示
- 可應用於材質厚度最高 6 公釐,鋸子直徑最長 30 公釐之手提式電鑽。
- 可應用於材質厚度最高 20 公釐,鋸子直徑最長> 30 公釐之鑽床。
- 建議:MK-2 驅動心軸適用於直徑為 64 公釐的鋸子,但也可用於直徑為 32 公釐的鋸子。
- 必須遵守建議的速度。
- 確保鋸子充分冷卻/潤滑良好。
- 如需使用的進一步資訊,請參閱操作指示。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!