符合 MBN 標準,具備凸緣與夾緊件的六角螺母 (全金屬) MBN 13023,2 型,鋼等級 10,從具備細螺紋的 M12 起。銀色鋅片塗層,符合 DBL 9440.40
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
符合 MBN 標準,具備凸緣與夾緊件的六角螺母 (全金屬) MBN 13023,2 型,鋼等級 10,從具備細螺紋的 M12 起。銀色鋅片塗層,符合 DBL 9440.40
MBN 13023,2 型,鋼等級 10,從具備細牙螺紋的 M12 起。銀色鋅片塗層,符合 DBL 9440.40
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
表面保護:
符合 DBL 9440.40 (密封件整合了附帶潤滑油的銀色鋅片塗層,不含鉻 Cr(VI)) > VDA 235 - 104.42
抗腐蝕性:
- ≤M8 - 約 480 小時,無基礎金屬腐蝕,符合 DIN EN ISO 9227-NSS
- ≥M10 - 約 720 小時,無基礎金屬腐蝕,符合 DIN EN ISO 9227-NSS
指定的抗腐蝕性適用於符合 DIN EN ISO 9227-NSS (鹽霧測試) 的腐蝕測試,在「如塗層」狀態下 (即在分類、包裝、運輸與/或裝配之前) 塗層後的最初 24 小時進行。這些值可以透過不可避免的處理與裝配程序減少。
在大多數案例下,無法將抗腐蝕性從鹽霧測試轉移到實際裝配與操作條件。在設計連接期間,設計師在選取適當腐蝕保護塗層時必須考慮合併材料,如有必要還需考慮塗層及操作時的環境條件。
摩擦係數:
μtot = 0.09-0.14 (VDA 235-101)
通知
放置在接觸表面上時,凸緣螺母可降低損失預加拉力的風險。擰緊時,相較於傳統六角螺母 (無凸緣),在螺母下產生的表面壓力較低,因為力會分散到較大的接觸表面。螺母配備夾鎖,因此無法重複使用。
優點:由於相較於使用墊圈連接,要連接的零件較少,因此所需的設定也較少。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!