六角凸緣螺栓符合 MBN 標準
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
表面保護:
符合 DBL 9440.40 (銀色,不含鉻 Cr(VI)) → VDA 235-104.42
抗腐蝕性:
- ≤M8 → 約 480 小時無基礎金屬腐蝕,符合 DIN EN ISO 9227-NSS。
- ≥M10 → 約 720 小時無基礎金屬腐蝕,符合 DIN EN ISO 9227-NSS。
指定抗腐蝕性適用於符合 DIN EN ISO 9227-NSS (鹽霧測試) 的腐蝕測試,在「如塗層」狀態下 (即在分類、包裝、運輸與/或裝配之前) 塗層後的最初 24 小時進行。這些值可以透過不可避免的處理與裝配程序減少。在大多數案例下,無法將抗腐蝕性從鹽霧測試轉移到實際裝配與操作條件。在設計連接期間,設計師在選取適當腐蝕保護塗層時必須考慮合併材料,如有必要還需考慮塗層及操作時的環境條件。
摩擦係數:
μtot = 0.09-0.14 (VDA 235-101)
放置在接觸表面上時,凸緣頭螺絲可減少損失預加拉力的風險。相較於傳統六角頭 (無凸緣),在螺絲頭下產生的表面壓力較低,因為力會分散到較大的接觸表面。
優點:
- 由於相較於使用墊圈連接,要連接的零件較少,因此所需的設定也較少。
- 凹形墊圈按壓在接觸面上可增加連接彈性,因此可將發生的設定/蠕變動作抵消,且通常可以避免損失預加拉力。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!