充電式 LED 手提燈 Ergopower Twinblade+ 和 PAD I
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
燈頭兩側有 LED 燈條,加上頂部的聚光燈
亮度等級
- 一側為 100-1000 lm 主燈
- 100-1000 lm 主燈。雙功能各側 500 lm
- 150 lm 聚光燈
兩個按鈕的切換順序
- 上按鈕:聚光燈 / 一側主燈 / 關閉
- 下按鈕:兩個 LED 燈條亮起,各 500 lm / 關閉
主燈具有調暗功能
按住開關即可
在達到最低和最高亮度時,燈光會短暫閃爍
燈可透過 USB-C 纜線或充電板充電
充電時間:透過 USB 纜線約 5 小時/透過充電板為 6.5 小時
燈頭旋轉 180°
超薄燈頭,適於狹窄的空間
12 公釐寬
內建掛鉤和底部磁鐵
通知
- 無線充電板、插頭和 USB 纜線包含在運送內容物內
- 鋰離子電池,3.7 V,4400 mAh,16.28 Wh,92 克
充電板並未通過行動電話充電的許可。只能使用提供的 230 V/USB-5 V,1 A 充電器。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!