技術規格 (精準度 ± 1.5 m,範圍 30 m) 符合 ISO 標準 16331-1
2 件式外殼,堅固,便攜裝置
配備特厚軟質元件的衝擊保護
耐用
防塵且防濺水
3 線式大型照明顯示器
優良的可讀性
¼ 英吋三腳架螺絲
允許從三腳架進行精確測量
自動關閉雷射光束及關閉裝置
可更換單位
m/英吋/英尺/;小數和分數
追蹤 (連續測量)
最長/最短距離追蹤
蜂鳴指示
功能
- 單一距離測量
- 追蹤
- 求和
通知
- 雷射放射,請勿凝視光束,等級 2 雷射產品
- 需要 2 顆 AAA 電池 (未隨附)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!