歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
帶扁平半圓頭與六角承窩的螺絲 ISO 7380-1 鋼 FK010.9,鍍鋅鎳銀色 (ZNSHL)
帶扁平半圓頭與六角承窩的螺絲 ISO 7380-1 鋼 FK010.9,鍍鋅鎳銀色 (ZNSHL) - 1
帶扁平半圓頭與六角承窩的螺絲 ISO 7380-1 鋼 FK010.9,鍍鋅鎳銀色 (ZNSHL) - 2

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

帶扁平半圓頭與六角承窩的螺絲 ISO 7380-1 鋼 FK010.9,鍍鋅鎳銀色 (ZNSHL)

ISO 7380-1,鋼,強度等級 10.9,鍍鋅鎳,銀色 (ZNSHL)

請參閱產品詳細資料

有 2 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

鍍鋅無鉻 (VI) 鋅鎳銀色塗層 (ZNSHL) 緊固件,適合高腐蝕風險應用。塗層中包含鋅鎳合金層與密封塗層 (含整合潤滑粒子的頂部塗層)。



抗腐蝕性:



  • 直徑 ≥ M2 - 360h*

  • 直徑 ≥ M4 - 600h*

  • 直徑 ≥ M10 - 720h*


  • *在無螺紋點接受鹽霧噴灑測試並未腐蝕基礎金屬,符合 DIN EN ISO 9227 NSS


優點總覽:



  • 基礎金屬腐蝕的抗腐蝕性高達 720 小時,符合 DIN EN ISO 9227 NSS

  • 不含鉻(VI)

  • 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09 μ–0.14 μ

  • 耐熱最高可達 120°C

  • 平均塗層分佈

  • 兼具功能性與美觀
通知

由於其頭部幾何,這些螺絲僅能受限於有限的負載,請參見 DIN EN ISO 898-1