鋅片塗層為無鉻 (VI) 腐蝕保護塗層,適用於商用車組件、建築機械、農用車與設備,以及在車輛建構等級上有防腐蝕需求的其他所有領域。
ZFSHL 的抗腐蝕性為:
- 直徑 ≥ M6 - 480h*
- 直徑 ≥ M10 - 720h*
ZFSHL 這個名稱是指以下腐蝕塗層:
- 鋅片塗層,帶頂部塗層,銀色,潤滑摩擦值可調整。
- 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍從 0.09μ - 0.14μ
通知
由於其頭部幾何,這些螺絲僅能承受有限的負載,請參見 DIN EN ISO 898-1
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!