歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
圓柱頭內六角等高螺絲 ISO 7379,鋼 12.9,素面,公差 f9
圓柱頭內六角等高螺絲 ISO 7379,鋼 12.9,素面,公差 f9 - 1
圓柱頭內六角等高螺絲 ISO 7379,鋼 12.9,素面,公差 f9 - 2

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

圓柱頭內六角等高螺絲 ISO 7379,鋼 12.9,素面,公差 f9

請參閱產品詳細資料

有 8 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

  • 等高螺絲通常用於需要螺絲連接吸收橫向力,或需要保護工件彼此之間相對位置的情況。

  • 軸部之公差等級為 f9
通知

下列螺紋直徑的肩狀柄直徑與 ISO 7379 不同:


  • M5 = 柄直徑 6 mm

  • M10 = 柄直徑 12 mm

  • M20 = 柄直徑 24 mm


由於幾何形狀,這些螺絲依據 ISO 898-1 在極限負載測試中僅能有限負載,在實際強度等級之前標記為 0。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。