歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
平墊圈 - 大外徑 DIN EN ISO 7093-1,A2 不鏽鋼
平墊圈 - 大外徑 DIN EN ISO 7093-1,A2 不鏽鋼 - 1
平墊圈 - 大外徑 DIN EN ISO 7093-1,A2 不鏽鋼 - 2

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

平墊圈 - 大外徑 DIN EN ISO 7093-1,A2 不鏽鋼

硬度等級 200 HV

請參閱產品詳細資料

有 7 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

  • 具備大外徑的墊圈

  • 硬度最小 200 HV
通知

DIN 9021 已經撤銷並且由國際標準 DIN EN ISO 7093-1 所取代。



標稱大小 2.5 與 7 不再包含在 DIN EN ISO 7093-1 中,因此以 DIN 9021 保持有效狀態。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。