歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
具倒角的平墊圈
具倒角的平墊圈 - 1
具倒角的平墊圈 - 2

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

具倒角的平墊圈

ISO 7090 鋼 300 HV,鋅鎳,黑色 (ZNBH)

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

不含鍍鋅鉻 (VI) 鋅鎳黑色塗層 (ZNBH) 的墊圈適合有高腐蝕風險的工作應用。在表面為鋅鎳黑色 (ZNBHL) 的產品中,這些墊圈可為螺絲與螺母增加視覺性與功能性。



抗腐蝕性:



  • ≥ M2–360h* 的墊圈

  • ≥ M4–480h* 的墊圈

  • ≥ M10–720h* 的墊圈


  • *在螺紋未接受鹽霧噴灑測試的點沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS


優點總覽:



  • 對基礎金屬腐蝕的抗腐蝕性高達 720 小時,符合 DIN EN ISO 9227 NSS

  • 不含鉻(VI)

  • 熱容量最高可達 120°C

  • 平均塗層分配

  • 功能與裝飾