不含鍍鋅鉻 (VI) 鋅鎳銀色塗層 (ZNSH) 的墊圈適合有高腐蝕風險的應用。在表面為鋅鎳銀色 (ZNSHL) 的方案中,這些墊圈可為螺絲與螺母增加完美的視覺性與功能性。
抗腐蝕性:
- ≥ M2 - 360h* 的墊圈
- ≥ M4 - 600h* 的墊圈
- ≥ M10 - 720h* 的墊圈
- *在螺紋未接受鹽霧噴灑測試的點沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS
優點總覽:
- 對基礎金屬腐蝕的抗腐蝕性高達 720 小時,符合 DIN EN ISO 9227 NSS
- 不含鉻(VI)
- 熱容量最高可達 120°C
- 平均塗層分配
- 功能與裝飾
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!