通知
ISO 7042 取代 DIN 980、DIN 6925 | 有少許的相似性 | M3、M4、M7、M18、M22、M27、M33 和 M39 的已移除 | 螺帽高度已變更 | M10、M12 和 M14 的平面寬度改為 16mm、18mm 和 21mm | ISO 10513 包含細螺紋 | ISO 7042 對強度類別 5、8、10 和 12 有效。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
ISO 7042 取代 DIN 980、DIN 6925 | 有少許的相似性 | M3、M4、M7、M18、M22、M27、M33 和 M39 的已移除 | 螺帽高度已變更 | M10、M12 和 M14 的平面寬度改為 16mm、18mm 和 21mm | ISO 10513 包含細螺紋 | ISO 7042 對強度類別 5、8、10 和 12 有效。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!