歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
圓柱頭內六角螺絲
圓柱頭內六角螺絲 - 1
圓柱頭內六角螺絲 - 2

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

圓柱頭內六角螺絲

ISO 4762,鋼,強度等級 10.9,鋅片塗層,銀色 (ZFSHL)

請參閱產品詳細資料

有 2 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

鋅片塗裝為無六價鉻腐蝕保護塗層,適用於商用車組件、建築機械、農用車與設備,以及在車輛建構等級上有防腐蝕需求的其他所有領域。



ZFSHL 的抗腐蝕性能如下:


  • 直徑 ≥ M6 - 480h*

  • 直徑 ≥ M10 - 720h*


  • * 引導值:鹽霧測試在無螺紋處沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS。


  • ZFSHL 抗腐蝕塗層說明如下:


    • 鋅片塗裝,具備頂部塗層,銀色,可潤滑調整摩擦係數。

    • 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09μ – 0.14μ

    通知

    ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似性 | 標稱範圍已變更 | 細牙螺紋移至 ISO 12474。