螺絲,圓柱頭,分類 系統置物箱 4.4.1 中的 960 件式。ISO 4762
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
960 件式分類
- 100 顆六角套筒螺絲 M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25 / M4 x 30 mm
- 100 顆六角套筒螺絲 M5 x 16 mm
- 80 顆六角套筒螺絲 M5 x 20 mm
- 50 顆六角套筒螺絲 M5 x 25 / M5 x 30 mm
- 50 顆六角套筒螺絲 M6 x 16 / M6 x 20 mm
- 40 顆六角套筒螺絲 M6 x 25 / M6 x 30 mm
- 30 顆六角套筒螺絲 M8 x 16 / M8 x 20 mm
- 20 顆六角套筒螺絲 M8 x 25 / M8 x 30 mm
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!