歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
圓柱頭內六角螺絲
圓柱頭內六角螺絲 - 1
圓柱頭內六角螺絲 - 2

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

圓柱頭內六角螺絲

ISO 4762,鋼 10.9,鋅鎳,黑色 (ZNBHL)

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

不含鍍鋅鉻 (VI) 鋅鎳黑色塗層 (ZNBHL) 的緊固件適合用於具高腐蝕風險的應用塗層中包含鋅鎳合金層與密封塗層 (含整合潤滑粒子的頂部塗層)



抗腐蝕性:



  • 直徑 ≥ M2–360h*

  • 直徑 ≥ M4–480h*

  • 直徑 ≥ M10–720h*


  • *在無螺紋點接受鹽霧噴灑測試並未腐蝕基礎金屬,符合 DIN EN ISO 9227 NSS


優點總覽:



  • 基礎金屬抗腐蝕性高達 720 小時,符合 DIN EN ISO 9227 NSS

  • 不含鉻 (VI)

  • 上塗層整合潤滑粒子,修正摩擦係數範圍在 0.09 μ-0.14 μ

  • 熱容量最高可達 120°C

  • 塗層均勻分佈

  • 兼具功能性與美觀
通知

ISO 4762 取代 DIN 912 | 有一些相似性 | 標稱範圍已變更 | 細牙螺紋移至 ISO 12474