通知
ISO 4035 取代了 DIN 439-2 (有倒角) | 有一些相似性 | 不鏽鋼的強度等級已從 50 變更為 025 及從 70 變更為 035 | M10、M12、M14、M22 的對邊寬已變更 | 公稱直徑 M1.8 已遭移除 | ISO 4035 僅管理標準螺紋 | 細螺紋已移至 ISO 8675。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
ISO 4035 取代了 DIN 439-2 (有倒角) | 有一些相似性 | 不鏽鋼的強度等級已從 50 變更為 025 及從 70 變更為 035 | M10、M12、M14、M22 的對邊寬已變更 | 公稱直徑 M1.8 已遭移除 | ISO 4035 僅管理標準螺紋 | 細螺紋已移至 ISO 8675。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!