- 公制標準螺紋
- 抗拉強度 60-80 N/mm²
- 抗礦物油、汽油與弱鹼性溶液。
- 可耐受 -40°C 至 +150°C 的溫度
- 吸水量 8-10%
通知
ISO 4032 已取代 DIN 934 | 沒有相似性 | 標稱 Ø 已變更 | 部分螺帽高度已變更 | M10、M12、M14、M22 的對邊寬已變更 | 僅適用於標準螺紋 | 細牙螺紋已移至 ISO 8673。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
ISO 4032 已取代 DIN 934 | 沒有相似性 | 標稱 Ø 已變更 | 部分螺帽高度已變更 | M10、M12、M14、M22 的對邊寬已變更 | 僅適用於標準螺紋 | 細牙螺紋已移至 ISO 8673。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!