歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
六角螺帽
六角螺帽 - 1
六角螺帽 - 2

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

六角螺帽

ISO 4032,鋼 10,鋅片塗裝,銀色 (ZFSHR)

請參閱產品詳細資料

有 2 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

鋅薄片塗層為無鉻 (VI) 腐蝕保護塗層,適用於商用車組件、建築機械、農用車與設備,以及在車輛建構等級上有防腐蝕需求的其他所有領域。



ZFSHR 的耐腐蝕性如下:


  • 直徑 ≥ M6 - 480 h*

  • 直徑 ≥ M10 - 720 h*


  • * 準則值:在無螺紋區域接受鹽霧噴灑測試並未腐蝕基礎金屬,符合 DIN EN ISO 9227 NSS。


ZFSHR 抗腐蝕塗層說明如下:


  • 鋅薄片塗裝,具備頂部塗層,銀色,可潤滑調整摩擦係數。

  • 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.12-0.18 μ
通知

ISO 4032 已取代 DIN 934 | 沒有相似性 | 標稱直徑已變更 | 部分螺帽高度已變更 | M10, M12, M14, M22 的對邊寬已變更 | 僅適用於標準螺紋 | 細螺紋已移至 ISO 8673。