歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
螺紋銷 ISO 4027,鋼 45H,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
螺紋銷 ISO 4027,鋼 45H,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K) - 1
螺紋銷 ISO 4027,鋼 45H,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K) - 2
螺紋銷 ISO 4027,鋼 45H,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K) - 3
螺紋銷 ISO 4027,鋼 45H,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K) - 4

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

螺紋銷 ISO 4027,鋼 45H,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

請參閱產品詳細資料

有 2 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

通知

硬度 45H 級對應於 450 HV 的硬度



標準尖端角度為 90°,但非常短的長度角度為 120°。



ISO 4027 取代 DIN 914 | 兩者有部分相似性 | M1.4、M1.8、M14、M18、M22 的標稱直徑已遭移除 | 引進用於不銹鋼的硬度等級。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。