歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
六角頭螺栓,全螺紋,SB 配件,DIN EN 15048-1
六角頭螺栓,全螺紋,SB 配件,DIN EN 15048-1 - 1
六角頭螺栓,全螺紋,SB 配件,DIN EN 15048-1 - 2
六角頭螺栓,全螺紋,SB 配件,DIN EN 15048-1 - 3

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

六角頭螺栓,全螺紋,SB 配件,DIN EN 15048-1

DIN EN ISO 4017 六角頭螺栓與 DIN EN ISO 4032 六角螺帽,鋼 8.8U,熱浸鍍鋅。金屬結構非預先負載結構螺栓固定組件。

請參閱產品詳細資料

有 3 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

  • 金屬結構非預先負載結構螺栓固定組件。鋼 8.8U 熱浸鍍鋅 (TZN)。

  • 六角頭螺栓,全螺紋,符合 DIN EN ISO 4017,六角螺帽符合 DIN EN ISO 4032。
通知

SB = 結構螺栓;符合 DIN EN 15048 的螺栓與螺帽必須標有「SB」特殊標籤。


標記為「8.8U」的螺紋尺寸 M8 和 M10,符合 EN ISO 10684 的最小斷裂強度和測試強度 (針對公差等級 6az 的螺栓)。



由於批次可追溯性,這些商品只能向該製造商購買並由該製造商存放,並因此無法更換或退貨!



ISO 4017 取代 DIN 933 | 兩者有部分相似性 | 公稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬變更。

帶有CE標誌的合規建築產品。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。