六角頭螺絲,帶柄 ISO 4014,鋼 8.8U,熱浸鍍鋅
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 施加表面保護 (DIN EN ISO 10684) 之前,以公差等位 6AZ (螺紋規格) 小尺寸螺紋製造
- 熱浸鍍鋅之後,螺絲即符合 ISO 標準
- 不得與螺紋尺寸過大的螺母搭配使用。這可能會產生擰入問題,並可能導致連接失敗
通知
ISO 4014 取代 DIN 931 | 兩者有部分相似性 | 標稱尺寸已延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬已變更。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!