- NBR 是一種化學名稱:丁腈橡膠 (品牌,例如 Europrene®、Krynac®、Nipol®、Perbunan®、Breon®)
- 耐溫性:-30°C 至 +100°C
- 尺寸公差符合 DIN ISO 3601-1 B (工業標準)
通知
- 安裝前先清除任何髒污 (塵垢、碎屑、纖維)
- 邊緣和導入倒角必須去毛邊
- 使用已潤滑/上潤滑脂的 O 型環
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!