與含鉻 (VI) 表面相比,無鍍鋅鉻 (VI) 厚膜鈍化 (ZSML) 的連接構件提供防過時的替代選擇。塗層由在鉻 (III) 基上的鈍化鋅層與密封塗層 (含有整合潤滑粒子的頂部塗層) 所構成。
優點總覽:
- 常見鍍鋅塗層 (如 A2C 或 A3C) 的更高品質替換品
- 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09 μ – 0.14 μ
- 熱容量最高可達 120°C
- 平均塗層分配
- 功能與裝飾
通知
- ISO 14581 沉頭螺絲中的頭尺寸經量測符合 ISO 7721
- 部分短尺寸螺絲的螺紋最高至頭端,請參閱 ISO 14581
- 依照 ISO 14581,螺絲頭沉孔必須符合 ISO 15065
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!