鍍鋅無鉻 (VI) 鋅鎳黑色塗層 (ZNBHL) 緊固件適合高腐蝕風險應用。塗層包含鋅鎳合金層與密封塗層 (整合潤滑顆粒的上塗層)。
抗腐蝕性:
- 直徑 ≥ M2–360h*
- 直徑 ≥ M4–480h*
- 直徑 ≥ M10–720h*
- *在無螺紋點接受鹽霧噴灑測試並未腐蝕基礎金屬,符合 DIN EN ISO 9227 NSS
優點總覽:
- 基礎金屬抗腐蝕性高達 720 小時,符合 DIN EN ISO 9227 NSS
- 無鉻(VI)
- 上塗層整合潤滑顆粒,修正摩擦係數範圍在 0.09 μ-0.14 μ
- 耐熱最高可達 120°C
- 塗層均勻分佈
- 功能性與裝飾性
通知
ISO 10642 已取代 DIN 7991 | 具有部分有限相似性 (部分頭部高度與頭部直徑已改變 | 省略標稱 Ø M18、M22、M24 | 刪除不鏽鋼 | 新增強度等級 10.9 與 12.9)。
由於其頭部幾何的緣故,這些螺絲只能承受有限負載,請參閱 DIN EN ISO 898-1
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!