鋅薄片塗層為無鉻 (VI) 腐蝕保護塗層,適用於商用車建構、建築機具、農用車與設備,以及在車輛建構等級上有防腐蝕需求的其他所有領域。
ZFSHL 的抗腐蝕性能為:
- 直徑 ≥ M6 - 480h*
- 直徑 ≥ M10 - 720h*
ZFSHL 這個名稱是指以下抗腐蝕塗層:
- 鋅薄片塗層,帶頂部塗層,銀色,潤滑摩擦值可調整。
- 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09μ - 0.14μ
通知
ISO 10642 已取代 DIN 7991 | 具有部分有限相似性 (部分頭部高度與頭部直徑已改變 | 省略標稱 Ø M18、M22、M24 | 刪除不鏽鋼 | 新增強度等級 10.9 與 12.9)。
由於其頭部幾何,這些螺絲僅能受限於有限的負載,請參見 DIN EN ISO 898-1
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!