歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,鋼,強度等級 10.9,鋅片,銀色 (ZFSHL)
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,鋼,強度等級 10.9,鋅片,銀色 (ZFSHL) - 1
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,鋼,強度等級 10.9,鋅片,銀色 (ZFSHL) - 2

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,鋼,強度等級 10.9,鋅片,銀色 (ZFSHL)

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

鋅薄片塗層為無鉻 (VI) 腐蝕保護塗層,適用於商用車建構、建築機具、農用車與設備,以及需要車輛建構標準防腐蝕需求的其他所有領域。



ZFSHL 的抗腐蝕性為:


  • 直徑 ≥ M6 - 480h*

  • 直徑 ≥ M10 - 720h*


  • * 準則值:在螺紋未接受鹽霧噴灑測試的點沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS。


  • ZFSHL 這個名稱是指以下腐蝕塗層:


    • 鋅薄片塗層,帶頂部塗層,銀色,潤滑摩擦值可調整。

    • 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍從 0.09μ – 0.14μ
    通知

    ISO 10642 已取代 DIN 7991 | 具有部分有限相似性 (部分頭部高度與頭部直徑已改變 | 省略標稱 Ø M18、M22、M24 | 刪除不鏽鋼 | 新增強度等級 10.9 與 12.9)。



    這些螺絲由於其頭部幾何而只能承受有限的負載,請參閱 DIN EN ISO 898-1