歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
帶六角套筒的沉頭螺絲 ISO 10642,鋼,強度等級 10.9,鍍鋅鎳,黑色 (ZNBHL)
帶六角套筒的沉頭螺絲 ISO 10642,鋼,強度等級 10.9,鍍鋅鎳,黑色 (ZNBHL) - 1
帶六角套筒的沉頭螺絲 ISO 10642,鋼,強度等級 10.9,鍍鋅鎳,黑色 (ZNBHL) - 2

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

帶六角套筒的沉頭螺絲 ISO 10642,鋼,強度等級 10.9,鍍鋅鎳,黑色 (ZNBHL)

請參閱產品詳細資料

有 2 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

不含鍍鋅鉻 (VI) 鋅鎳黑色塗層 (ZNBHL) 的緊固件適合有高腐蝕風險的應用。塗層中包含鋅鎳合金層與密封塗層 (含整合潤滑粒子的頂部塗層)。



抗腐蝕性:



  • 直徑 ≥ M2 – 360h*

  • 直徑 ≥ M4 – 480h*

  • 直徑 ≥ M10 – 720h*


  • *在螺紋未接受鹽霧噴灑測試的點沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS


優點總覽:



  • 基礎金屬腐蝕的抗腐蝕性高達 720 小時,符合 DIN EN ISO 9227 NSS

  • 不含鉻(VI)

  • 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09 μ–0.14 μ

  • 熱容量最高可達 120°C

  • 平均塗層分配

  • 功能與裝飾
通知

ISO 10642 已取代 DIN 7991 | 有一些有限的相似性 (某些頭部高度與頭部直徑已變更 | 標稱 Ø M18、M22、M24 已忽略 | 不鏽鋼已去除 | 強度等級 10.9 與 12.9 已新增)。



這些螺絲由於其頭部幾何而只能承受有限的負載,請參閱 DIN EN ISO 898-1