通知
ISO 10511 取代了 DIN 985 | 有一些有限的相似性 | 螺紋 M7、M18、M22、M27、M33 和標稱直徑 > 的 M36 已移除 | 細牙螺紋已移除 | 螺母高度已變更 | 螺紋 M10、M12 和 M14 的對邊寬已變更為 16、18 和 21 公釐 | 強度等級已變更為 04 和 05。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!