歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) ISO 10511,鋼,強度等級 5,鍍鋅鎳,黑色 (ZNBHL)
六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) ISO 10511,鋼,強度等級 5,鍍鋅鎳,黑色 (ZNBHL) - 1
六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) ISO 10511,鋼,強度等級 5,鍍鋅鎳,黑色 (ZNBHL) - 2

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) ISO 10511,鋼,強度等級 5,鍍鋅鎳,黑色 (ZNBHL)

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

不含鍍鋅鉻 (VI) 鋅鎳黑色塗層 (ZNBHL) 的緊固件適合有高腐蝕風險的應用。塗層中包含鋅鎳合金層與密封塗層 (含整合潤滑粒子的頂部塗層)。



抗腐蝕性:



  • 直徑 ≥ M2 - 360h*

  • 直徑 ≥ M4 - 480h*

  • 直徑 ≥ M10 - 720h*


  • *在螺紋未接受鹽霧噴灑測試的點沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS


優點總覽:



  • 基礎金屬腐蝕的抗腐蝕性高達 720 小時,符合 DIN EN ISO 9227 NSS

  • 不含鉻(VI)

  • 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09 μ-0.14 μ

  • 熱容量最高可達 120°C

  • 平均塗層分配

  • 功能與裝飾
通知

ISO 10511 取代了 DIN 985 | 有一些有限的相似性 | 螺紋 M7、M18、M22、M27、M33 和標稱直徑 > 的 M36 已移除 | 細牙螺紋已移除 | 螺母高度已變更 | 螺紋 M10、M12 和 M14 的對邊寬已變更為 16、18 和 21 公釐 | 強度等級已變更為 04 和 05。