原創 SMART STEP:首款具備階梯式鑽頭尖端幾何的麻花鑽頭 (直徑從 2.5 mm 起)
精準,圓孔
鑽孔極為舒適
- 不必預先鑽孔,精準點鑽且不會脫離中心
- 可以斜角鑽孔
- 簡單鑽孔或擴大現有鑽孔
速度遠比使用點削薄的傳統麻花鑽頭快上許多
非常適合鑽開拉釘與螺柱螺栓
第一款可精準並以手持方式進行直徑最大 20 mm 之鑽孔作業的麻花鑽頭,無需預鑽;在箱柱式電鑽上使用時,甚至無需預鑽即可精準鑽出直徑高達 26.5 mm 的孔
鑽柄從 > 13.0 mm 鑽頭直徑縮小到 12.7 mm,適用於所有標準 3 爪鑽頭夾頭
3 平面柄 (直徑從 4 mm 起)
- 鑽頭夾頭不旋轉:作業更快、更順暢
- 最佳動力傳送
- 防止鑽頭夾頭損壞
- 毫不費力即可鬆開與鎖緊鑽頭夾頭
產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
通知
適用於盲鏜孔,請注意延長鑽頭 (參閱尺寸 l3)!
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 非常適合鑽鈑金與薄壁型材材料 (例如鋁/窗戶型材) 的拉釘孔、鑽出螺柱螺栓。
- 高品質鑽孔,相較於在木材上鑽孔的傳統麻花木鑽頭,使用壽命明顯更長。
- 適合在固體材料中 (例如在強度達到 1000 N/mm² 的鋼、鋁與塑膠中) 進行高精度、舒適與快速的工作。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!