歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
機器錐分類 Longlife 鋼通孔 M3-M12
機器錐分類 Longlife 鋼通孔 M3-M12 - 1
機器錐分類 Longlife 鋼通孔 M3-M12 - 2
機器錐分類 Longlife 鋼通孔 M3-M12 - 3

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

機器錐分類 Longlife 鋼通孔 M3-M12

14 件式,包括 Magma 塗層 Longlife 麻花鑽與針對加工長碎屑最佳化氮化鈦塗層的 Longlife 通孔螺絲錐,非合金鋼強度最高可達 1,000 N/mm²。

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

麻花鑽


  • 由於具有特殊 Magma 多層塗層,相較於類似的無塗層鑽頭,使用壽命可長達 9 倍,相較於傳統塗層,使用壽命可長達 2 倍 (耐溫高達 800°C),相較於無塗層鑽頭,切削速度最快可達 50%

  • 由於具有最佳分隔點,即使是在彎曲表面上也無需定心進行精確點鑽


機用攻牙


  • 由於具有最佳化錫塗層,相較於無塗層工具,使用壽命最高可達兩倍,切削速度最快可達 50%
通知
  • 必須針對鑽孔處理,以及在切削螺紋時,增加足夠的冷卻劑與潤滑劑。

  • 關於工具/材料指定,請參閱總覽表

  • 關於進一步資訊,請參考各產品。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。