特殊 Magma 多層塗層
- 與無塗層的點焊鑽頭相比,使用壽命最多可延長 9 倍
- 相較於傳統塗層,使用壽命最長可達 2 倍 (耐熱高達 800 °C),例如氮化鈦
- 相較於無塗層點焊鑽頭,切削速度可快上最多 50 %
超穩定尖端幾何設計,適用於難以銑削的狀況
最佳化尖端幾何可提供比傳統點焊鑽頭更長久的使用壽命
銑刀在點焊和精密銑削上具有優良的定心效果
115° 定心尖端
無毛刺銑削
在銑削角落上具有 180° 尖端角度
產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
應用區域
- 適用於為高拉力車身/鋼板 <= 1200 N/mm2、鑄鐵、不鏽鋼薄板、黃銅薄板、鋁薄板、鋅薄板、青銅薄板、銅薄板與塑膠面板鑽孔
- 具備 8 公釐直徑均勻柄與特殊夾緊表面的 44 公釐長點焊鑽頭,是為用於所有傳統氣動機器而開發 (例如 Wieländer+Schill Vario 鑽、Spitznagel、Spotle Vision 等)
指示
確保維持恆定的轉速
不鏽鋼板的最大轉速
- ∅6 公釐最大 1200 rpm
- ∅8 公釐最大 950 rpm
- ∅10 公釐最大 730 rpm
鋼/車身面板的最大轉速可達 1200 N/mm2
- ∅6 公釐最大 1650 rpm
- ∅8–9 公釐最大 1200 rpm
- ∅10 公釐最大 950 rpm
如果可以請使用冷卻劑與潤滑劑
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!