歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
點焊刀 適用於 Spotle TH-902 HSCo Longlife
點焊刀 適用於 Spotle TH-902 HSCo Longlife - 1
點焊刀 適用於 Spotle TH-902 HSCo Longlife - 2
點焊刀 適用於 Spotle TH-902 HSCo Longlife - 3
點焊刀 適用於 Spotle TH-902 HSCo Longlife - 4

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

點焊刀 適用於 Spotle TH-902 HSCo Longlife

極度耐用的點焊刀,具有 Magma 多層塗層,適用於以氣動 Spotle 機器 TH-902 和 T-575 在各類車輛高達 1200 N/mm2 強度的高強度車身面板上鬆開點焊

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

特殊 Magma 多層塗層


  • 與無塗層的點焊鑽頭相比,使用壽命最多可延長 9 倍

  • 相較於傳統塗層,使用壽命最長可達 2 倍 (耐熱高達 800 °C),例如 TiN

  • 相較於無塗層點焊刀,切削速度可快上最多 50 %


超穩定尖端幾何設計,適用於難以銑削的狀況



最佳化的尖端幾何設計可提供比傳統點焊鑽頭更長久的使用壽命



銑刀在點焊和精密銑削上具有優良的定心效果


115° 定心點



無毛刺銑削


在銑削角落上具有 180° 尖端角度



100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成之產品,100 % 可回收且經 Cradle to Cradle Certified® 銅級驗證