歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
組合螺絲錐分類 HSCo 多功能高效 M3-M10 6 件式
組合螺絲錐分類  HSCo 多功能高效 M3-M10 6 件式 - 1
組合螺絲錐分類  HSCo 多功能高效 M3-M10 6 件式 - 2

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

組合螺絲錐分類 HSCo 多功能高效 M3-M10 6 件式

適用於以單次操作完成精密鑽孔、螺紋切削及沉頭/去毛刺的高級螺絲錐組合,現在也適用於材料厚度最高達 2xD 的較厚工件及幾乎所有材料,例如傳統鋼、不鏽鋼 (如 V2A, V4A)、鈦、耐熱鋼與強度高達 1200 N/mm² 的高強度鋼及鑄造材料。也適用於非鐵金屬,例如鋁、鋁合金、青銅與塑膠。

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

3 合 1 - 可在單次操作中完成鑽孔、螺紋切削與沉孔/去毛刺


無需更換工具,節省時間與成本



第一款組合螺絲錐,除了鈑金加工以外,還適用於較粗工件


相較於傳統組合螺絲錐,可進行雙深度鑽孔、螺紋切削及沉孔/去毛刺 (2xD 而非 1xD)



第一款組合螺絲錐,不限於在最高 600 N/mm² 的強度中使用,也適用於幾乎所有材料


新開發的工具幾何與 HSCo 切削材料



相較於傳統組合螺絲錐,使用壽命明顯更長


新開發的工具幾何與 HSCo 切削材料



非常快速、精確的工作


速度幾何麻花鑽



當在彎曲表面上工作時,可達到最佳中心


135° 傾斜角與最佳化交叉削薄的麻花鑽



新一代開發的柄,具有多邊形與直式柄和方形起子的組合


多邊形柄可防止鑽頭夾頭轉動,確保最佳動力傳送及保護鑽頭夾頭不損傷



Würth 獨家供應

通知小心:針對沉頭螺絲 (符合 DIN 7991) 符合 DIN74-1 的沉孔不可用!

適用於充電式電鑽及手持式、柱式與立式電鑽。
必須增加足夠的冷卻劑與潤滑劑。
關於工具/材料指定,請參閱總覽表。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。