鑽頭上的階梯可作為鑽頭止擋,並為使用者指示精確的鑽孔深度
這樣可以防止使用者意外鑽到第二層材質
如果使用者發現階梯僅接觸材質的一側,這表示鑽頭作業時已傾斜
由於薄化的橫向切刃,點鑽速度更快
在車輛車身修理過程中快速、精確地鑽出點焊
不需要中心衝孔
固定定心尖端
最佳化尖端幾何可提供比傳統點焊鑽頭更長久的使用壽命
產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
通知
- 不適用於氣動機器 (例如 Vario 鑽機、Spitznagel 等)
- 請勿用於具備衝擊夾頭或主軸的鑽機
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 適用於鑽孔由鋼板 <= 850 N/公釐2 所製成的薄壁工件、黃銅薄板、鋁薄板、鋅薄板、銅薄板與塑膠板
- 適合用於具有 3 爪夾頭的鑽機
指示
- 確保維持最高旋轉速度 850 rpm
- 如果可以請使用冷卻劑與潤滑劑
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!