超穩定尖端幾何,適用於以所有常見手持式電鑽難以鑽孔的狀況
最佳化尖端幾何可提供比傳統點焊鑽頭更長久的使用壽命
鑽頭在點焊和精密鑽孔上具有優良的定心效果
115° 定心尖端
無毛刺的鑽孔
在銑削角落上具有 180° 尖端角度
產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
通知
- 不適用於氣動機器 (例如 Vario 鑽機、Spitznagel 等)
- 請勿用於具備衝擊夾頭或主軸的鑽機
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 適用於對由鋼板 <= 850 N/mm²、黃銅薄板、鋁薄板、鋅薄板、銅薄板與塑膠板所製成的薄壁工件進行鑽孔
- 適合用於具有 3 爪夾頭的電鑽
指示
確保維持恆定的轉速
最大轉速
- ∅6 公釐最大 1100 rpm
- ∅8–9 公釐最大 850 rpm
- ∅10 公釐最大 650 rpm
如果可以請使用冷卻劑與潤滑劑
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!