適用於移除點焊的特種鑽頭
固定定心是指不需要中心衝孔
經過改善的 PLUS 定心點也適合在較高強度的鈑金上使用
最佳化的尖端幾何確保提供比傳統點焊鑽頭更長久的使用壽命。
適合用於任何標準鑽機
氮化鈦塗層可延長切刃使用壽命達二至三倍
最大轉速:
- Ø 6,最高達 1200 rpm
- Ø 8,最高達 950 rpm
- Ø 10,最高達 730 rpm
通知
延長定心點使用壽命的提示:
- 請勿用於具備衝擊夾頭或主軸的鑽機。
- 將鑽機設定於適合的速度;壓縮空氣裝置的速度通常設定得太高。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!